ナイキ
アームチェアー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ブラック
ダークブラウン
ブラック
ベージュ
ブラウン
ダークブルー
アイボリー
ブルー
ライトグリーン
張地
ビニールレザー張り
ビニールレザー張り
布張り
本革・一部ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×706×700
560×630×710
610×645×725
620×713×770
660×700×720
675×706×700
725×680×735
750×795×695
全17種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
43809789
品番
ZRE159S-BK
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
675×706×700
仕様
【肘飾り】40mm×20mmスチールパイプシルバー塗装仕上
質量(kg)
20
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×706×700
アジャスター
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません