岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 防犯照明器具
岩崎電気の 防犯灯本体
LED防犯灯 LEDioc STREET 7VA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43810428
品番
E70061SAN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100〜240対応
消費電力(W)
(100V)5.8、(200V)6.0、(240V)6.2
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
周波数(Hz)
50/60共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
機能
自動点滅機能
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)155.1、(200V)150.0、(240V)145.1
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
900
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43810428
E70061SAN9
13059140
E70071SAN9
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能
岩崎電気
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です