3/22より値下げ!現場を応援

 

KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43812564 品番CE820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別) 値下げ
159,800

HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示

ポート数1 用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に 仕様コンピュータ接続数(直接)×1 トラスコ品番159-2210 セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.28 インターフェースモニター:HDMI 最大解像度4K コネクタHDMI アズワン品番64-8301-43 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ2.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする