ビデオ延長器/HDMI/4K対応/1ローカル・2リモート出力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43812607 品番VE814A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

HDMIソースとHDMIディスプレイの間の距離を延長
ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を長距離伝送可能なHDBaseT(Class A)準拠
ディスプレイはローカル側(トランスミッター)に1台、リモート側に2台接続可能
解像度(延長距離) - カテゴリ6a/7ケーブル使用時は最大4K※1(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※1(70m)、1080p(100m)

用途HDMI信号の延長に 仕様HDCP:1.4、距離:100m、【最大距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 100m (4K※および1080p)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m (1080p)、【延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70、【最大ピクセルクロック】340MHz トラスコ品番158-7745 質量(g)920 出力数:ローカル×1・リモート×2 入力数:1 準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CEC インターフェースHDMI 最大解像度4K 解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 4K、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K 伝送方法HDBaseT RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大データ:10.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする