CM1164A マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATEN 43812616 CM1164A マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATEN 43812616 CM1164A マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATEN 43812616 CM1164A マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATEN 43812616 CM1164A マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATEN 43812616

マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43812616 品番CM1164A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
1080pまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能です。

接続台数コンピュータ:4(直接) 用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に トラスコ品番159-2212 セット内容KVMケーブル(DVI-D, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)2.46 コネクタDVI / USB アズワン品番64-8464-85 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする