大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43816762
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
寸法t(mm)
(最小)1.56
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
(呼び)3
寸法e(mm)
(最小)3.443
寸法W(mm)
(最小)0.38
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.75/(最小)2.50
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.50/(最小)9.14
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
ねじ山種類
メートル並目