大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43817146
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.8
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目