大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
注文コード
43818013
品番
M16×25
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約11.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.5
寸法R1(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
28
寸法da(Φmm)
(最大)18.2
ねじ山種類
メートル並目