大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
43818451
品番
3/8-16×6"
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
6
山数
16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
(最小)4.622
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)9.525/(最小)9.347
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)14.274/(最小)13.97
寸法ds(mm)
(最大)9.525/(最小)9.342
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。