六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ねじの呼び3/4 注文コード43818747 品番3/4×1"1/2
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はねじの呼び・内容量など249種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び3/4 材質ステンレス 長さ(inch)1-1/2 山数10 寸法d(mm)19 寸法t(mm)(最小)9.398 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)19.05/(最小)18.796 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)28.575/(最小)28.117 寸法ds(mm)(最大)19.050/(最小)18.811 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3573:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする