大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43819483
品番
M14×80
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
80
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
寸法e(mm)
(最小)13.72
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
(最大)14
寸法V(mm)
(最大)1.4
寸法da(mm)
(最大)15.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法ds(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル細目