ステンレス製スリムニッパーつめきり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43822337 品番G-1028
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。
刃が滑りにくく、爪を逃しません。

トラスコ品番137-3525 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス 全長(mm)123 質量(g)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
切断作業
飲食業

爪切りには使っていないが、細かい作業の切断に使用している。
バネになっているので、扱いやすい。

対象商品:
43822337
2020-02-04
用途:
巻き爪やインコの爪切り
医療・福祉・介護関連業

長いこと使っていると、バネのところが甘くなり使いづらくなるが、それ以外は凄く使いやすく、便利でよく切れる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする