GREEN BELL(グリーンベル)
GREEN BELL(グリーンベル)の グルーミング用品
GREEN BELL(グリーンベル)の 爪切り
GREEN BELL(グリーンベル)の ニッパー型爪切り
ステンレス製ニッパーつめきり つめ飛びガード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43822355
品番
G-1050
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オリジナルのねじりコイルバネは、5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
仕様
つめ飛びを軽減するガード付き。
トラスコ品番
137-3535
セット内容
ニッパー爪切り、爪飛びガード
材質
つめ飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス
全長(mm)
110
質量(g)
62