ハゼット
ハゼットの ワゴン
ハゼットの スチールワゴン
ハゼットの パイプ式ワゴン
ツールキャディー 3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43822486
品番
166N
参考基準価格(税別)
¥271,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
段数
3
高さ(mm)
965
奥行(mm)
350
間口(mm)
680
キャスター径(Φmm)
75/125
色
HAZETブルー
用途
自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用
仕様
折りたたみ式
トラスコ品番
168-1580
セット内容
南京錠、キー×2
材質
スチール
質量(kg)
24.5
収納時寸法(mm)
650×415×500
最大積載量(kg/台)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません