MS-1020X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822748

 

MS-1020X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822748
MS-1020X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822748
MS-1020X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822748
MS-1020X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822748

イグチベアー はるころシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚全長(mm)1020トラスコ品番166-4785注文コード43822748品番MS-1020X475-16
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。

仕様マグネットシートトラスコ品番166-4785全長(mm)1020質量(kg)1取付最大数 78個タイプ上向用ピッチ(mm)77間口(mm)475荷重使用:取付イグチベアーによる
注意
※ボールキャスター別売
※取付には、イグチベアーIM16・25型/IM16R・25R型をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする