MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766

 

MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766
MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766
MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766
MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766
MS-481X475-16 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822766

イグチベアー はるころシート

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1枚全長(mm)481トラスコ品番166-4783注文コード43822766品番MS-481X475-16
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。

仕様マグネットシートトラスコ品番166-4783全長(mm)481取付最大数 36個質量(g)500タイプ上向用ピッチ(mm)77間口(mm)475荷重使用:取付イグチベアーによる
注意
※ボールキャスター別売
※取付には、イグチベアーIM16・25型/IM16R・25R型をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする