MS-510X475-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822775 MS-510X475-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822775 MS-510X475-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822775 MS-510X475-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822775

イグチベアー はるころシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)510 トラスコ品番166-4790 注文コード43822775 品番MS-510X475-25
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は全長・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。

仕様マグネットシート トラスコ品番166-4790 全長(mm)510 取付最大数 25個 質量(g)450 タイプ上向用 ピッチ(mm)タテ:93 ヨコ:102 間口(mm)475 荷重使用:取付イグチベアーによる
注意
※ボールキャスター別売
※取付には、イグチベアーIM16・25型/IM16R・25R型をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする