MS-600X600-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822793 MS-600X600-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822793 MS-600X600-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822793 MS-600X600-25 イグチベアー はるころシート 井口機工製作所 43822793

イグチベアー はるころシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 全長(mm)600 トラスコ品番166-4787 注文コード43822793 品番MS-600X600-25
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は全長・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。
鉄製のユニット製品と比べ、安価です。
取付・取外しや持ち運びも簡単です。
サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。
取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。

仕様マグネットシート トラスコ品番166-4787 全長(mm)600 取付最大数 36個 質量(g)850 タイプ上向用 ピッチ(mm)102 間口(mm)600 荷重使用:取付イグチベアーによる
注意
※ボールキャスター別売
※取付には、イグチベアーIM16・25型/IM16R・25R型をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする