S-228サッシ用 取替戸車 MT17A-025

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43825584 品番S-228MT17A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サッシ引戸のメンテナンス、取替え用としてご使用頂けます。

タイプ丸型 車輪径(Φmm)25 用途雨戸用 仕様丸型の戸車 トラスコ品番146-1717 材質車/ポリアセタール 25Φ 丸・平兼用型 質量(g)49.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする