MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43825916
品番
N-44N-300
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
上下±3mm高さ調整ができます。
タイプ
A型
車輪径(Φmm)
30
用途
屋内木製建具に
仕様
A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番
148-2148
材質
枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)
48.7
耐荷重(kg)
40/2個使用時