880R201 ネバーウェットNEO ラストオリウム 43827824 880R201 ネバーウェットNEO ラストオリウム 43827824 880R201 ネバーウェットNEO ラストオリウム 43827824 880R201 ネバーウェットNEO ラストオリウム 43827824 880R201 ネバーウェットNEO ラストオリウム 43827824

ネバーウェットNEO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(325mL) 注文コード43827824 品番880R201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スプレーした物の繊維をシリコン皮膜で1本1本コーティングし、布の通気性を維持したままはっ水します。
水は球体のまま転げ落ち、表面は乾燥状態を保ちます。
布や皮革製品に最適です。

用途皮革・スウェード・ポリエステル・木綿、エステル混紡品・キャンバス布など トラスコ品番158-8332 材質主成分:合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤 容量(mL)325 標準使用量紳士靴:13足 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量325mL 危険物の性状非水溶性
注意
※成分の特性上、直射日光に当たると黄色く変色したり、風合いが変わることがございます。
※必ず目立たない部分で、変色・色落ち等がないことを確認してからご使用下さい。
※吸湿性や吸収性のない素材、風合いが重視される衣料、白や薄い色の素材、ゴム素材等には適しません。
※必ず屋外で使用し、車内や浴室などの狭く閉めきった場所や室内では使用しないでください。
※ご使用の前に裏面表示をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする