TMW/TPW用トルクハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43829057 品番 T-200NTL170
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。

トルク調整範囲(N・m)40〜200 全長(mm)445 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 用途配管継手トルクヘッド用 トラスコ品番166-2649 質量(kg)1 精度±3% 適合交換ヘッドTMW93-18TH170、TPW0832-18TH170、TPW1565-18TH170
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする