TPW形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43829075 品番 TPW0832-100NT
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

くわえられる管径8A〜32A(Φ8〜Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。

トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向 用途配管用継手の取り付け、トルク管理に トラスコ品番166-2640 セット内容TPW-0832-15TH170、T-10NTL170 質量(kg)4 精度±8% くわえられる呼び寸法8A〜32A(Φ8〜Φ50)
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする