トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
TPW形トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43829136
品番
TPW-100NT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1.0
負荷方向
右
用途
配管用継手の取り付け、トルク管理に
トラスコ品番
166-2636
セット内容
TPW形ヘッド(TPW0832-15TH170、TPW1565-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170)
質量(g)
610
精度
±8%
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。