トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
グリップ付プリセット形トルクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43829206
品番
T-6NTG
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
トルク調整範囲(N・m)
2〜6
全長(mm)
174
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
用途
ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
仕様
ケース付
トラスコ品番
168-0267
質量(g)
180
精度
±3%
適合交換ヘッド
HY20-10TH、RH3-10TH