ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43829389 品番 HY-6NTG
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

トルク調整範囲(N・m)2〜6 全長(mm)225 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 付属品ケース付 仕様ケース付 トラスコ品番168-0255 セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書 質量(g)262 対辺寸法(mm)0〜20 精度±4% 頭部幅(mm)46 適合交換ヘッドRH3-10TH
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする