3/22より値下げ!現場を応援

モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43829443 品番 TS-25NTG
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。

トルク調整範囲(N・m)5〜25 差込角(mm)9.5 全長(mm)モンキ形260、ラチェット形260 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 仕様ケース付 トラスコ品番168-0243 セット内容トルクハンドルT-25NTG、モンキ形HY20-10TH、ラチェット形RH3-10TH 質量(g)407 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3% 頭部幅(mm)モンキ形46、ラチェット形28
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする