ラチェット形グリップ付トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)10〜50 注文コード43829538 品番RH-50NTG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトルク調整範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。

トルク調整範囲(N・m)10〜50 差込角(mm)9.5 全長(mm)293 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 仕様ケース付 トラスコ品番168-0260 セット内容トルクハンドルT-50NTG、ラチェット形RH3-12TH 質量(g)525 精度±3% 頭部幅(mm)32 適合交換ヘッドHY26-12TH RH3N-12TH
注意
※ハンマ代わりに使用しないでください。
※トルク精度が狂います
※使用範囲の目盛範囲外では負担を掛けないでください
※水中、海中での使用はできません
※長時間使用されない時は、必ず最低トルク値にセットし、高温多湿を避けた場所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43829538 RH-50NTG 06548678 RH-50NTG(校正企業実施校正証明書一式付) ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業 ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業 1組 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43829538 RH-50NTG 06548687 RH-50NTG(英語版校正証明書付) ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業 ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業 1組 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする