トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の 交換ヘッド類
トップ工業の スパナヘッド
配管継手用モンキ形トルクヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
43829748
品番
HY53-15TH170
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。
ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途
袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に
トラスコ品番
166-2653
厚さ(mm)
16.5
全長(mm)
197
質量(g)
530
有効長(mm)
170
適合サイズ(mm)
トルクレンチ:T-100NTL170
口幅(mm)
最大:53、最小:20
コネクタ径(Φmm)
内径:15