トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の トルクレンチ
トップ工業の プレセット形
配管継手用モンキ形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43829757
品番
HY53-100NT
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。
ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1.0
負荷方向
右
用途
袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理に
トラスコ品番
166-2654
セット内容
モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)
寸法(mm)
二面:20〜53
質量(kg)
1
精度
±5%
頭部幅(mm)
90
注意
※トルクヘッドとトルクハンドル及びハンドル類の接続はプランジャーピンを押しながら挿入してください。
※外すときはトルクヘッドの着脱バネを押しながら抜去してください。
※対象物を咥えるときは奥までしっかりと差し込んでください。
※トルクレンチは必ず本体に表示されている矢印方向のみで使用してください。
※力の方向はトルクレンチに直角に掛けてください。