トップ工業
トップ工業の トルクレンチ/トルクドライバー
トップ工業の 交換ヘッド類
トップ工業の スパナヘッド
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
43829766
品番
RH4V-15TH170
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
配管継手用ラチェットトルクヘッドです。
強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。
簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途
サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理に
トラスコ品番
166-2655
厚さ(mm)
18.0
全長(mm)
190
質量(g)
480
差込角(mm)
12.7
有効長(mm)
170
適合サイズ(mm)
トルクレンチ:T-100NTL170
コネクタ径(Φmm)
内径:15