Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
両面コルクボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43830107
品番
CB339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
サイズ
L
仕様
縦横両用、MDF枠
トラスコ品番
138-8328
材質
コルク、MDF、再生紙
厚さ(mm)
18
質量(g)
880
対応
ブッシュピン
外形寸法(縦×横)(mm)
板面:550×400
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
600
外形寸法(横×縦)(mm)
450×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません