※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ろう材リング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4袋) 注文コード43833878 品番NS-6F-1.2X8.0-IN-2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
線径(Φmm)1.2 トラスコ品番145-7075 質量(g)500 内径(Φmm)80 JIS規格BCup-4相当 融点(℃)640〜720

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする