ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの 汎用・多目的油
LAP-Sオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(200mL×50缶)
注文コード
43840318
品番
1110035120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
200
トラスコ品番
145-1414
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません