ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの 汎用・多目的油
LAP-Sオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24缶)
注文コード
43840345
品番
1110039130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,440
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
500
トラスコ品番
144-9879
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません