ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの 汎用・多目的油
MCオイル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
危険物の数量
18L
注文コード
43840519
品番
1110058170
参考基準価格(税別)
¥75,210
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の数量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
144-9843
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません