ダイゾー
ダイゾーの 工業用潤滑油
ダイゾーの 摺動面油
アプルーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
43840729
品番
1110130170
参考基準価格(税別)
¥93,240
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
144-9866
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません