フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
A型ブラケット32パイ・通 ステンカラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43843057
品番
B-281114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
32
トラスコ品番
138-4048
形状
直通
厚さ(mm)
23
全長(mm)
50.5
色
ステンカラー仕上げ
高さ(mm)
68.5
質量(g)
85
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
74
寸法C(mm)
68.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません