六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 43846162 品番 5/8×1"1/4
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
種別- ねじの呼び5/8 長さ(inch)1-1/4 材質ステンレス 山数11 寸法d(mm)約15.8 寸法t(mm)(最小)5.588 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)8.229 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)(最大)30.175/(最小)28.244 寸法ds(mm)(最大)15.875/(最小)15.654 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41612681
2015-10-13
用途:
機械保守用

安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする