大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト UNC (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43846284
品番
3/4-10×3"
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
長さ(inch)
3
材質
ステンレス
山数
10
寸法d(mm)
約19
寸法t(mm)
(最小)5.588
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
10.058
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)36.525/(最小)34.417
寸法ds(mm)
(最大)19.0.5/(最小)18.81
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)