大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43846616
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3〜4.6
寸法S(mm)
8.04〜8.13
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5〜6.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24