六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 43846634 品番 M14×60
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
種別全ねじ ねじの呼びM14 材質ステンレス 長さ(mm)60 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)4.3〜4.6 寸法S(mm)8.04〜8.13 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)6.5〜6.72 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする