大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43848104
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(最小)3.6
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法W(mm)
(最小)1.62
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
(最大)6.20
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
(最大)10/(最小)9.78
寸法dk(Φmm)
(最小)19.22
ねじ山種類
メートル並目