吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接フェンス
吉野の 火花用衝立
火花用エクラン替えシート A種合格品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
43849095
品番
YS-BW-ECR0618
参考基準価格(税別)
¥39,670
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)
1×545×1895×3枚
色
グレー
仕様
スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号
トラスコ品番
137-5718
材質
耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
幅(mm)
グレー
質量(kg)
2.2
防炎性能試験番号
CO050010
アズワン品番
64-8784-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません