YS-4000S-ECR0618 火花用エクラン替えシート C種合格品 吉野 43849104 YS-4000S-ECR0618 火花用エクラン替えシート C種合格品 吉野 43849104

火花用エクラン替えシート C種合格品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード43849104 品番YS-4000S-ECR0618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。

寸法(mm)0.7×545×1895×3枚 緑/黒 仕様スパッタシートJIS A 1323 C種合格 第09A0153号、シリコン(緑)片面加工 トラスコ品番137-5702 材質シート:耐炎繊維織物 幅(mm)緑/黒 質量(kg)1.3 防炎性能試験番号CO090005 アズワン品番64-8784-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする