※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスマンテルチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43860618 品番 304-2-M-1C
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。

長さ(m)1 線径d(Φmm)2 使用荷重(kN)0.29 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ トラスコ品番157-9458 質量(kg)0.082 質量(g)82 参考使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43860189
2021-12-04
用途:
犬の首環(チョークチェーンカラー)作成
Earthly Company 様

犬の訓練のためにとても良い首輪(チョークチェーンカラー)をつくることができ、大変満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする