大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43866331
品番
M18×200
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
15
寸法S(mm)
27
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目