大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43870967
品番
3/8×40
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
40
山数
16
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。