※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチューブ保護チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43886265 品番 1.6HA-BK-2C
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
長さ(m)2 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.2 材質チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) トラスコ品番154-2074 仕様最長製作可能寸法(m):150、樹脂片肉厚(mm):0.8 質量(g)80 タイプ一般用レギュラーチェーン チェーン線径(Φmm)1.6 参考使用荷重(kN)0.2 材質(チューブ)PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド) 内長P(mm)16.8 内幅W(mm)5 材質(チェーン)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする