※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレスチューブ保護チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2097種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43888803
品番
2.5HA-OR-18C
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(m)
18
線径d(Φmm)
2.5
使用荷重(kN)
0.76
材質
チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
153-1200
仕様
最長製作可能寸法(m):150、樹脂片肉厚(mm):0.8
色
オレンジ
質量(g)
2070
タイプ
一般用レギュラーチェーン
チェーン線径(Φmm)
2.5
参考使用荷重(kN)
0.76
材質(チューブ)
PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
内長P(mm)
14
内幅W(mm)
4.5
材質(チェーン)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。